Mango con imán / acoplamiento rápido BiTorsion, Hexágono del mango: 6,3

Número de artículo: 675030 6,3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono del mango Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 897 / 4 R
Hexágono del mango 6,3 mm
Longitud total 75 mm
Salida hexagonal D 6,3 (1/4 pulgada)
Accionamiento del lado de la máquina E 6,3 (1/4 pulgada)
apto para máquinas
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675030 6,3
EAN / GTIN 4013288095633
Número del fabricante 05053923001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.
Mango de acoplamiento Rapidaptor BiTorsion con acoplamiento rápido automático e imán para puntas C 6,3 y E 6,3. El muelle de torsión incorporado, precisamente calculado, reduce considerablemente la carga de la punta y prolonga su vida útil significativamente. Óptimo en combinación con las puntas BiTorsion n.° 675510675550.
  • Asientos para puntas C 6,3 y E 6,3.
  • El casquillo se enclava en la posición abierta. Al introducir una punta, esta se bloquea automáticamente.
  • Incluso las puntas más pequeñas se pueden retirar sin problemas, ya que el casquillo separa la punta del imán.
    −cambio de punta rápido, siempre con una sola mano.

Nota:

Mango de acoplamiento de marcha libre Rapidaptor disponible (n.° 675035 tam. 6,3F).