Soporte para punta de marcha libre «Rapidaptor», Hexágono del mango: 6,3F

Número de artículo: 675035 6,3F
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono del mango Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Asiento para puntas: D 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 889/4/1 F
Hexágono del mango 6,3 mm
Asiento para puntas D 6,3
Norma DIN ISO 1173
Longitud total 64 mm
Accionamiento del lado de la máquina E 6,3
apto para máquinas no
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675035 6,3F
EAN / GTIN 4013288217585
Número del fabricante 05052501001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango de acoplamiento «Rapidaptor» con acoplamiento rápido automático e imán para puntas C 6,3 y E 6,3 (el imán sujeta el tornillo). La función de marcha autónoma permite un movimiento de retorno especialmente rápido, sin necesidad de soltar y volver a agarrar en el apriete a la derecha. Para el uso, sobre todo, con atornilladores dinamométricos Wera con mango de tipo pistola para un trabajo más ergonómico y rápido