Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm, Perfil Torx®: TX1

Número de artículo: 669935 TX1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 867/9 C TORX®
Perfil Torx® TX1
⌀ de varilla 1,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 20 mm
Longitud total 44 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de accionamiento Halfmoon
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 669935 TX1
EAN / GTIN 4013288112637
Número del fabricante 05135220001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Varilla de acero para herramientas de alta calidad.

Idóneo para:

Soporte de destornillador n.º 669931.

Nota:

Otras puntas largas en 669933669936.