{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Longitud total L | 64 mm | |
| Diámetro de la cuchilla | 3 mm | |
| Denominación del fabricante | 867/9 C TORX® | |
| Para uso en máquina | sí | |
| Diámetro exterior D | 4 mm | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX8 | |
| Tipo de producto | Inserto de destornillador | |
| Accionamiento | Acoplamiento de solapas | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 669935 TX8 | |
| EAN / GTIN | 4013288113535 | |
| Número del fabricante | 05345028001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |