Varilla para Phillips Halfmoon, 4 mm, Tamaño de ranura en cruz: 00

Número de artículo: 669933 00
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 851/9 C
Tamaño de ranura en cruz 00
⌀ de varilla 1,8 mm
Longitud de cuchilla cortante 20 mm
Longitud total 44 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Perfil de accionamiento Halfmoon
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 669933 00
EAN / GTIN 4013288112729
Número del fabricante 05135270001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Varilla de acero para herramientas de alta calidad.

Idóneo para:

Soporte de destornillador n.º 669931.
Juegos de destornilladores para electrónica n.º 669630 / 669930.

Nota:

Otras puntas largas en 669933669936.