Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Comprobador de tensión de calidad especial, Anchura de filo: 2,5mm

Número de artículo: 665010 2,5

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Para comprobación de tensión sí
Longitud total L 125 mm
Longitud cuchilla l1 50 mm
Anchura de lámina cortante b 2,5 mm
Material acero especial / aleación especial
Comprobado hasta 250 V
Color, naranja Naranja brillante
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso Klinge
Pieza descrita, Naranja brillante Schaft
Sello de calidad y comprobación VDE
Color naranja; negro; transparente
Prüfspannung min. 110 V
Prüfspannung max. 250 V
Características del mango Cuchilla fija
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos de ranura (SL) 2,5
Tipo de producto Destornilladores
Superficie material endurecido
Norma VDE 0682-201
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 665010 2,5
EAN / GTIN 4045197611413
Número del fabricante 665010 2,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico, con varilla de destornillador aislada y clip de sujeción.
Varilla de destornillador de alta calidad, intervalo de comprobación 110 − 250 V.

Nota:

Estos comprobadores de tensión cumplen las disposiciones de seguridad de conformidad con VDE 0680/6. Por tanto, no se pueden intercambiar las lámparas luminiscentes.