• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

6-dijelna garnitura odvijača za električare Slim Za ravni i Pozidriv, VDE oštrica, broj odvijača: 4/2

Artikl br.: 667074 4/2

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Postavite cijenu 6 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic VDE
Broj odvijača 6
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona Ravni odvijač; Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 667074 4/2
EAN / GTIN 7610733273850
Broj proizvođača PB 5543.SL

Opis

Izvedba:

Tanka drška s oblogom od elastomera ugodnog za kožu i jezgrom od polipropilena otpornog na udarac. Drška i tijelo potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Smanjeni promjer oštrica s ugrađenom zaštitnom izolacijom za duboko postavljene vijčane i opružne elemente (⌀ oštrica = ⌀ izolacije u prednjem dijelu oštrica).

Opseg isporuke:

Po 1 odvijač za utor Slim br. 663003 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
Po 1 odvijač za Pozidriv br. 668382 vel. 1 i 2.