• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Jogo de chaves de parafusos Slim para eletricista, 6 peças para fenda e Pozidriv, totalmente isolada conforme VDE, Número de chaves de parafusos: 4/2

N.º do artigo: 667074 4/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves de parafusos Definir preço 6 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VDE clássico
Número de chaves de parafusos 6
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos Pozidriv
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 667074 4/2
EAN/GTIN 7610733273850
Número do fabricante PB 5543.SL

Descrição

Versão:

Pega fina com revestimento de elastómero fácil de usar para a pele e núcleo de polipropileno resistente a impactos. Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
⌀ da lâmina reduzido com isolamento de proteção integrado para elementos de mola e parafuso fundos (⌀ da lâmina = ⌀ de isolamento na área da lâmina dianteira).

Material fornecido:

1 chaves de parafusos para Slim n.º 663003 com fenda tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
1 chaves de parafusos cada para o tam. 1 e 2 do modelo de Pozidriv n.º 668382.