Destornillador para tuercas ranuradas, ⌀ de varilla: 14mm

Número de artículo: 666600 14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 5-10 días laborables
77 piezas en stock 77 piezas disponibles en 5-10 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de varilla (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Series Classic
Blade length 120 mm
Handle properties ergonomic
Blade diameter 14 mm
Type of product screwdriver
Material special steel / special alloy
Surface chrome-plated; nickel-plated
Overall length 240 mm
Set no
Drive handle
Output drive for grooved nuts
Content single part

Identificación y clasificación

Número de artículo 666600 14
EAN / GTIN 7610733086412
Número del fabricante 196.9-120

Descripción

Version:

“Classic” power grip of transparent, impact-resistant plastic (cadmium-free). Tubular blade with exceptionally deep head for projecting screw threads.

Application:

For slotted round nuts DIN 546.

Material:

Blade of PB Swiss Tools special alloy, surface nickel-plated and chrome-plated.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript