Destornillador acodado para ranura, Anchura de filo b: 4mm

Número de artículo: 664800 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
477 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 4 mm
Grosor de filo a 0,6 mm
Longitud total 100 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 664800 4
EAN / GTIN 7610733004270
Número del fabricante PB 600.2

Descripción

Ejecución:

Dos filos de igual anchura, dispuestos con 90° entre sí. Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Puntas negras.
Mango moleteado para una sujeción segura en entornos húmedos o aceitosos. Con filos de unión forjada, aplanados a la anchura de ranura de tornillo normalizada.