Destornillador para ranura, con mango de madera, Anchura de filo b: 3,5mm

Número de artículo: 660800 3,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
292 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 3,5 mm
Grosor de filo a 0,6 mm
Longitud de cuchilla cortante 75 mm
Longitud total 177 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 660800 3,5
EAN / GTIN 4045197373021
Número del fabricante 660800 3,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango de madera de haya sellada, con caperuzón de montaje de cuero. Hoja de acero al cromovanadio, completamente templada. A partir de tam. 5,5, hoja continua con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave. Superficie niquelada brillante.