Juego de destornilladores para ranura con mango de madera, Número de destornilladores: 5

Número de artículo: 660810 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
acero al cromo-vanadio
Contenido
Juego / surtido
Número de piezas
5 ud.
Salida de velocidad
para ranura
Características mango
Con capuchón de golpe
Superficie
aplicación niquelada; material endurecido
Modelo
forma recta
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave
sí
Cantidad de herramientas
5
Tipo de mango
Mango estándar
Tipo de producto
Destornilladores
Juego
sí
Accionamiento
Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 660810 5
EAN / GTIN 4045197372482
Número del fabricante 660810 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango de madera de haya sellada, con caperuzón de montaje de cuero. Hoja de acero al cromovanadio, completamente templada. A partir de tam. 5,5, hoja continua con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave. Superficie niquelada brillante.

Contenido:

1 destornillador n.º 660800 de cada tamaño: Tam. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9