{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Contenido | Juego / surtido | |
| Número de piezas | 6 ud. | |
| Salida de velocidad | para ranura | |
| Características del mango | Con capuchón de golpe | |
| Superficie | aplicación niquelada; material endurecido | |
| Modelo | forma recta | |
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | sí | |
| Cantidad de herramientas | 6 | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 660810 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197372499 | |
| Número del fabricante | 660810 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |