Juego de destornilladores para ranura, con mango Evo SwissGrip de 3 componentes, Número de destornilladores: 6

Número de artículo: 660043 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Contenido Juego / surtido
Número de piezas 6 ud.
Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Serie SwissGrip
Denominación del fabricante Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft
Color azul; rojo; negro; plateado
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave no
Sin chispas no
Cantidad de herramientas 6
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Juego
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 660043 6
EAN / GTIN 7610733296798
Número del fabricante 38240.H RB

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra. Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.
El mango rígido SwissGrip Evo permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Trabajo sin fatiga debido a la forma circular modificada. La materialización de 3 componentes de alta tecnología mejora la resistencia química y mecánica. Mangos con codificación de color “Rainbow” para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Contenido:

1 destornillador n.° 660042: Tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Volumen de suministro:

Con soporte mural.