Set schroevendraaiers voor sleuf, met 3-componenten-SwissGrip Evo-handvat, Aantal schroevendraaiers: 6

Artikelnummer: 660043 6
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering
  • Verpakking: Wandhouder

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Aantal schroevendraaiers 6
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Slagkap nee
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Materiaal handgreep Elastomeer
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Punt zwart
Verpakking Wandhouder
vonkvrij nee
Bedieningszeskant nee
Kap draaibaar nee
doorgaande steel nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 660043 6
EAN/GTIN 7610733296798
Nummer fabrikant 38240.H RB

Omschrijving

Uitvoering:

Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Verchroomd oppervlak. Zwarte punt. Smaller toelopende, vlakparallelle bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.
SWISSGRIP-Evo-krachthandvat zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of met olie besmeurde handen. Vermoeiingsvrij werken door gewijzigde cirkelvorm. Hightech-3K-materialen verbeteren de chemische en mechanische bestendigheid. Handvatten met kleurcodering ‘Rainbow’ voor het snel vinden van de juiste maat

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 660042: Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm

Levering:

Met wandhouder.