Jogo de chaves de parafusos para fenda, com cabo SwissGrip Evo tricomponente, Número de chaves de parafusos: 6

N.º do artigo: 660043 6
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
208 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves de parafusos Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: Liga especial PB Swiss Tools
  • embalagem: Suporte de parede

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SwissGrip
Número de chaves de parafusos 6
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Capa de impacto não
Material Liga especial PB Swiss Tools
Material do punho Elastómero
Superfície niquelado e cromado
Ponta da lâmina preto
embalagem Suporte de parede
não produz faíscas não
Sextavado de acionamento não
Tampa giratória não
lâmina contínua não
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 660043 6
EAN/GTIN 7610733296798
Número do fabricante 38240.H RB

Descrição

Versão:

Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada. Renda preta. Arestas de corte paralelas remotas com contacto de superfície em vez de contacto de linha para uma transferência de binário mais elevada.
Cabo resistente SwissGrip Evo permite a transmissão do binário necessário sem problemas, mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Trabalho sem fadiga devido à forma circular modificada. Os materiais de 3 componentes de alta tecnologia melhoram a resistência química e mecânica. Punhos com a codificação por cores “Rainbow” para encontrar rapidamente o tamanho de saída correto

Índice:

cada 1 chave de parafusos n.º 660042: Tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm

Material fornecido:

Com suporte de parede.