Varilla intercambiable de 6 mm hexagonal, Hexágono: 5mm

Número de artículo: 659920 5
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
163 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Longitud total L 205 mm
Tamaño del accionamiento, varilla intercambiable 6 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 5 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Punta negra
Tipo de producto Inserto de destornillador
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Juego no
Accionamiento varilla intercambiable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 659920 5
EAN / GTIN 7610733201471
Número del fabricante PB 215.D 5

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Idóneo para:

Atornillador dinamométrico n.° 659906 (hasta la cat. 53) / 659908 (hasta la cat. 53) / 659911 tam. 80; 250; 500 (hasta la cat. 48) / 659912 tam. 200; 500 / 659918 / 659956 tam. 200; 500 (hasta la cat. 55) / 659957 tam. 200; 500 (hasta la cat. 55) / 659958 tam. 200; 500 y surtido de destornilladores de montaje n.° 625441 / 667532 (hasta la cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Nota:

Más varillas intercambiables en n.° 659921 – 659924.