Surtido de destornilladores dinamométricos, 8 piezas con escala, asiento para puntas intercambiable, ESD, Par de giro máximo: 50cNm

Número de artículo: 659919 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 74,18 € /piezas
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de giro máximo (cNm) Establecer precio 8 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante MecaTorque ESD
Par máximo 50 cNm
propiedad electrostática EGB/ESD
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±6 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 106 mm
Intervalo de par 0,1 Nm - 0,5 Nm
Intervalo de par 10 cNm - 50 cNm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 1 cNm
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión cuchilla intercambiable
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable cNm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Perfil de salida Destornillador de 6 caras; Destornillador para Phillips; Destornillador Plano; Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 659919 50
EAN / GTIN 7610733269488
Número del fabricante 8316.A1 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga). Ajuste del par de giro deseado por medio de una rueda de comprobación en el extremo del mango. La posición de bloqueo previene un desajuste accidental. Escala micrométrica fácilmente legible protegida frente a la suciedad.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Contenido:

Destornillador dinamométrico: 1 ud.
3 varillas para ranura / Phillips (n.° 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 varillas hexagonales (n.° 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 varillas para tornillos Torx® (n.° 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9