Varilla para tornillos de ranura Phillips, Tipo: 1

Número de artículo: 669605 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo 2 mm
Tamaño de ranura en cruz 00
⌀ de varilla 3,5 mm
Longitud total 120 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador para ranuras
salida por ambos lados
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 669605 1
EAN / GTIN 7610733269495
Número del fabricante 53T.6-7-120 HO \26955

Descripción

Idóneo para:

Surtidos de destornilladores de precisión n.º 669600 y 669610, surtido de par de giro n.º 659912 50 y 659919.