{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Precisión del par de giro en sentido antihorario | 1 % | |
| Rango de par de giro mín. | 20 Nm | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 1 % | |
| Longitud total L | 450 mm | |
| Peso total | 630 g | |
| Interfaz | RS232C | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Hidruro metálico de níquel (NiMH) | |
| Duración de funcionamiento | 20 h | |
| Tiempo de carga por batería | 3,5 h | |
| Serie | CTB2-G | |
| Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 | 363 mm | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par de giro mín., Nm | 20 | |
| Par máx., Nm | 100 | |
| Ajuste del valor de disparo | Digital, ajustable | |
| Tamaño, Cuadrado accionado | 1/2 pul | |
| Unidad del par de giro | Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in | |
| Datos protocolables | sí | |
| Principio de disparo | Activación electromecánica | |
| Señal de disparo | Acústico; Óptico | |
| Respuesta | indicadora | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Forma de la conexión | Cuadrado accionado | |
| Indicación | digital | |
| Rango de par de giro máx. | 100 Nm | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Messtechnik | electrónica | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,1 Nm | |
| Messfunktionen | Par de giro |
| Número de artículo | 655360 100 | |
| EAN / GTIN | 2050001023148 | |
| Número del fabricante | CTB100N2X15D-G |