Aparato de comprobación electrónico para llaves dinamométricas ”ProTest”, Par máximo: 60Nm

Número de artículo: 654460 60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 160,88 € /piezas
  • 1.511,64 € /piezas
  • 858,78 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±0,5
  • Interfaz: Conexión RS232C
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 60 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±0,5 %
Interfaz Conexión RS232C
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Capacidad de medición 1,2 Nm - 60 Nm
Anchura pantalla de visualización 185 mm
Altura pantalla de visualización 128 mm
Profundidad pantalla de visualización 104 mm
Anchura sensor de valores medidos 106 mm
Altura sensor de valores medidos 100 mm
Profundidad sensor de valores medidos 185 mm
Peso 6,3 kg
Adaptador cuadrado 1/4 pul; 3/8 pul; 1/2 pul
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 654460 60
EAN / GTIN 5060922231291
Número del fabricante 43218

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa robusta de fundición de aluminio.
  • Indicador LCD amplio.
  • Manejo sencillo: selección directa del procedimiento de comprobación, etc. a través de un teclado con pictogramas.
  • Especificación por parte del usuario del par deseado con tolerancias superiores e inferiores; señalización acústica u óptica (3 LED) al alcanzar o sobrepasar el par indicado.
  • 3 modos de aplicación: rotativo, reconocimiento del punto de pandeo e indicación de valores máximos.

Ventaja:

  • Comprobación según DIN EN ISO 6789; el usuario debe especificar previamente el valor deseado y el aparato de comprobación se encarga del resto.
  • Visualización en 11 idiomas.
  • Posibilidad de comprobación en posición horizontal y vertical.
  • La pantalla y el sensor de valor de medición se pueden separar.

Aplicación:

Para el ajuste y la calibración de herramientas dinamométricas de paso a derecha.

Volumen de suministro:

Sensor de valor de medición, pantalla de visualización, fuente de alimentación, cable de conexión RS232C para PC o impresora, 2 tornillos de fijación y adaptador cuadrado en maleta robusta, incluye certificado de calibración UKAS a derecha.

Nota:

Soporte mural en n.º 654462.