Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 28 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 637916 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 28 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 8-32

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 28
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 8-32 mm
Longitud 454 mm
Anchura 253 mm
Altura 64 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637916 6
EAN / GTIN 4018754260850
Número del fabricante 96031409
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Con insertos para llaves de vaso de 6 caras n.º 642200.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 22 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Mango transversal: 1 ud. n.° 641300 tam. 300
Prolongaciones: 3 uds. n.° 641000 tam. 75; 130; 255
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641600 tam. 1/2
Carraca: 1 ud. n.° 640100 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descargas y documentos

Productos adecuados