Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 28 piezas, Tipo: 12

Número de artículo: 637916 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 28 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 28 ud.
Denominación del fabricante Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 28-teilig
Embalaje Maleta de plástico
Cantidad de herramientas 28
Tamaño del accionamiento, Cuadrado 1/2 pulgada
Tipo de asa Mango transversal
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 8 mm
Tipo de producto Cabezal deslizante; articulación cardán; Llave de vaso; Vaso; Prolongación
Material Acero aleado al cromo
Superficie cromado/a
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Juego
Accionamiento Mango; Cuadrado
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 637916 12
EAN / GTIN 4018754260843
Número del fabricante 96031407
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Con insertos para llaves de vaso de 12 caras n.º 642100.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 22 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Mango transversal: 1 ud. n.° 641300 tam. 300
Prolongaciones: 3 uds. n.° 641000 tam. 75; 130; 255
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641600 tam. 1/2
Carraca: 1 ud. n.° 640100 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS