Vaso para bujías 3/8 pulgada, Ancho de llave: 16mm

Número de artículo: 637310 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 16 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado de salida 21,7 mm
Longitud 60 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Mecanismo de sujeción para bujías Soporte de goma
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637310 16
EAN / GTIN 4018754003204
Número del fabricante 02120036
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha con perfil AS-Drive para la protección de tornillos y tuercas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.
Insertos para llaves de vaso de 12 caras.

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.