Mango encajable, 1/4 pulgada, Longitud total: 150

Número de artículo: 632840 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 150 mm
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 632840 150
EAN / GTIN 4062406231163
Número del fabricante 632840 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con mango de plástico a prueba de golpes.
La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Norma:

DIN 3122-E 6,3
Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.