Caja modular, Tipo: 23-2

Número de artículo: 630320 23-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
259 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Color azul
Medida interior Anchura 191 mm
Medida interior Altura 78 mm
Medida interior profundidad 231 mm
Tipo de producto Caja
Propiedad Apilable
Medida exterior anchura 205 mm
Medida exterior altura 90 mm
Medida exterior profundidad 237 mm
Material plástico
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 630320 23-2
EAN / GTIN 4045197610959
Número del fabricante 630320 23-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para guardar de forma versátil las herramientas más diversas.