Caja modular, Tipo: 21-1

Número de artículo: 630320 21-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7.494 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 127 mm
Medida exterior anchura 85 mm
Medida exterior altura 47 mm
Medida interior Longitud 121 mm
Medida interior Anchura 74 mm
Medida interior Altura 38 mm
Tipo de producto Caja modular

Identificación y clasificación

Número de artículo 630320 21-1
EAN / GTIN 4045197610881
Número del fabricante 630320 21-1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para guardar de forma versátil las herramientas más diversas.