Surtido de llaves de vaso, Número de piezas: 46

Número de artículo: 630002 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5.558 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 46 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-14
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 46
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 4-14 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-8 mm
Embalaje Caja de plástico
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador para Phillips; Pozidriv; Ranura; hexagonal; Destornillador para tornillos TORX®
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 630002 46
EAN / GTIN 4045197185310
Número del fabricante 630002 46
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Todas las piezas en cajas de plástico.
Modelo económico.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

46 piezas − 1/4 pulgada: 13 insertos para llaves de vaso 1/4 pulgada, de 6 caras 4-14 mm
1 mango de conexión
6 insertos para destornilladores para hexágono interior 3-8 mm
3 insertos para destornilladores rectos 3; 4,5; 7 mm
3 insertos para destornilladores para Phillips PH1-PH3
3 insertos para destornilladores para Pozidriv PZ1-PZ3
7 insertos para destornilladores para Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 destornilladores acodados hexagonales 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 carraca con expulsor 1/4 pulgada
1 mango encajable 1/4 pulgada
1 mango transversal 1/4 pulgada
1 prolongación flexible 1/4 pulgada 150 mm
1 articulación cardán 1/4 pulgada
2 prolongaciones 1/4 pulgada 50 y 100 mm
Almacenamiento en: Caja de plástico (257×170×52 mm)