Destornillador para Torx®, Perfil Torx®: TX6

Número de artículo: 625701 TX6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
956 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX6
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 147 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
Material mango Plástico de varios componentes
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625701 TX6
EAN / GTIN 4045197950598
Número del fabricante 625701 TX6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango robusto de varios componentes con zona de agarre que optimiza el par de giro y aporta comodidad. Varilla de acero para herramientas altamente aleado, superficie cromada, con punta Chrom Top.