Destornillador para Torx®, Perfil Torx®: TX20

Número de artículo: 625701 TX20
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
1.578 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Longitud total L 207 mm
Longitud cuchilla l1 100 mm
Material acero especial / aleación especial
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX20
Tipo de producto Destornilladores
Superficie cromado/a
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625701 TX20
EAN / GTIN 4045197950659
Número del fabricante 625701 TX20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango robusto de varios componentes con zona de agarre que optimiza el par de giro y aporta comodidad. Varilla de acero para herramientas altamente aleado, superficie cromada, con punta Chrom Top.