Llave acodada para Torx® con cabeza esférica, Perfil Torx®: TX9

Número de artículo: 624915 TX9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
123 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX9
Longitud de los lados 64 × 16 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Versión de mango acodadas
Superficie cromado
Punta negro
Cabeza esférica en el brazo largo
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 624915 TX9
EAN / GTIN 4045197236043
Número del fabricante 624915 TX9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con cabeza esférica, que se puede posicionar con una inclinación de hasta 25°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado. Puntas negras.