• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo, fosfatadas, Cantidad de llaves: 13

Número de artículo: 615910 13
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodado/a
Material acero al cromo-vanadio
Número de piezas 13 ud.
Superficie Fosfatado
Norma DIN 838; ISO 3318
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Cantidad de herramientas 13
Tipo de producto Llave
Juego sí
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 615910 13
EAN / GTIN 4045197385642
Número del fabricante 615910 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
HOLEX: con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

HOLEX: acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Volumen de suministro:

1 llave estrella de dos bocas n.° 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41