Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 12X13mm

Número de artículo: 615900 12X13
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
206 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodado/a
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Fosfatado
Norma DIN 838; ISO 3318
Longitud total 216 mm
Juego no
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 615900 12X13
EAN / GTIN 4045197385383
Número del fabricante 615900 12X13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.