Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, fosfatadas, Ancho de llave: 6X7mm

Número de artículo: 615900 6X7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 6 mm
Anchura de llave 2 7 mm
Longitud llave L 167 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 11 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 12 mm
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 615900 6X7
EAN / GTIN 4045197385338
Número del fabricante 615900 6X7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.