Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en estuche enrollable modelo corto, Cantidad de llaves: 5

Número de artículo: 614818 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 5
Ancho de llave 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Embalaje Estuche enrollable
Medidas anchos de llave métrico
con cabezal basculante no
Carraca reversible no
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 614818 5
EAN / GTIN 4045197297709
Número del fabricante 614818 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Volumen de suministro:

1 llave de cada tam. del n.° 614816 en los tamaños 8; 10; 13; 16; 17.

Nota:

Los estuches enrollables están disponibles en el n.° 614835 / 614836.