Hay una alternativa para este artículo

Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 13mm

Número de artículo: 614800 13
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable sí
Longitud total L 180 mm
Par de giro máximo admisible 115
Cantidad de dientes 72
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Con función de carraca sí
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 13 mm
Tipo de producto Llave
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614800 13
EAN / GTIN 4045197160232
Número del fabricante 614800 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.