{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L |
482 mm
|
|
| Par de giro máximo admisible |
1.150
|
|
| Cantidad de dientes |
72
|
|
| Material |
acero al cromo-vanadio
|
|
| Superficie |
aplicación mate cromada
|
|
| Mínimo ángulo de trabajo |
5
|
|
| Modelo |
forma recta
|
|
| Con función de carraca |
sí
|
|
| Procedimiento de fabricación |
con forjado en estampa
|
|
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos |
38 mm
|
|
| Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos |
65,5 mm
|
|
| Color |
plateado
|
|
| Höhe Ring |
19,6 mm
|
|
| Höhe Maul |
16,6 mm
|
|
| Breite Maul b |
76,2 mm
|
|
| Tipo de producto |
Llave
|
|
| Juego |
no
|
|
| Accionamiento |
No disponible
|
|
| Salida de velocidad |
Para tornillos hexagonales externos
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 614800 38 | |
| EAN / GTIN | 4045197511867 | |
| Número del fabricante | 614800 38 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |