• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 9mm

Número de artículo: 614800 9
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
1.925 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable sí
Longitud total L 143 mm
Par de giro máximo admisible 40
Cantidad de dientes 72
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Con función de carraca sí
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 9 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614800 9
EAN / GTIN 4045197160195
Número del fabricante 614800 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.