• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 13mm

Artiklové číslo: 614800 13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat ano
Celková délka L 180 mm
Maximální přípustný točivý moment 115
Počet zubů 72
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
S funkcí ráčny ano
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 13 mm
Druh produktu Klíče
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614800 13
EAN / GTIN 4045197160232
Číslo výrobce 614800 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.