{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sentido de giro conmutable | sí | |
| Longitud total L | 286 mm | |
| Par de giro máximo admisible | 375 | |
| Cantidad de dientes | 72 | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | aplicación mate cromada | |
| Con función de carraca | sí | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 21 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 614800 21 | |
| EAN / GTIN | 4045197160300 | |
| Número del fabricante | 614800 21 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |