Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 7mm

Número de artículo: 614790 7
Nuevo producto
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
776 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable sí
Longitud total L 136 mm
Cantidad de dientes 72
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Color plateado
Modelo acodadas
Ángulo 15
Con función de carraca sí
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 7 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614790 7
EAN / GTIN 4069515043144
Número del fabricante 614790 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.
La llave de boca anular con trinquete GARANT combina las ventajas de una llave de boca clásica con la eficacia de un trinquete de alta calidad y es la solución ideal para trabajos profesionales de apriete en talleres, la industria, el montaje y el mantenimiento. Como parte de la marca propia de gama alta GARANT, esta herramienta destaca por su excelente calidad de fabricación, su larga vida útil y su rendimiento fiable en el uso diario.

El lado del anillo está equipado con un mecanismo de trinquete especialmente suave y estable. Gracias al dentado de 72 dientes y al ángulo de ajuste extremadamente reducido, de tan solo 5°, es posible manipular tornillos y tuercas de forma eficaz incluso en espacios reducidos. La dirección de giro reversible permite cambiar rápidamente entre giro a la derecha y a la izquierda, mientras que el cabezal anular acodado de 15° facilita el acceso a las uniones atornilladas de difícil acceso.

Fabricada en acero al cromovanadio forjado en estampa y con un acabado cromado mate, la llave de boca anular con trinquete GARANT ofrece una gran resistencia y una óptima protección contra la corrosión. Los diferentes anchos de llave disponibles permiten su uso en una gran variedad de uniones atornilladas.


Sus ventajas
  • Trabajo rápido y cómodo, incluso con un ángulo de orientación reducido.
  • Ideal para uniones atornilladas de difícil acceso.
  • Elevada transmisión de fuerza y capacidad de carga.
  • Larga vida útil gracias a materiales de alta calidad.
  • Calidad prémium de GARANT para el uso profesional diario.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.