uvex Guantes de protección rubiflex S NB35S Talla 10

Número de artículo: 9889122
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex rubiflex S
Denominación del fabricante uvex rubiflex S NB35S
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Material forro Algodón
Color verde
Composición del tejido Algodón
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 10
Forma ajustada Anchura
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro sí
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 9889122
EAN / GTIN 4048612011331
Número del fabricante 9889122
Número L L01690 457
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Para este guante de protección química se utiliza un forro interlock de algodón más grueso. Esto hace que el uvex rubiflex S sea adecuado para muchas aplicaciones en las que se requiere una mayor protección mecánica (por ejemplo, contra la temperatura) además de la protección química. La versión especial con una longitud de 60 u 80 centímetros también está disponible con un extremo del puño elástico.

Característica:

Características generales

  • Guante de protección química de NBR con tejido de base de algodón interlock reforzado
  • Totalmente recubierto con un revestimiento especial de NBR (caucho de nitrilo), con un espesor de capa de aprox. 0,50 mm
  • Color: verde
  • disponible en las tallas: 8 hasta 11
  • AQL 1,5

Características de confort

  • buena sensibilidad y destreza manual
  • ajuste ergonómico
  • excelente comodidad de uso gracias al tejido de algodón interlock de alta calidad
  • gran flexibilidad
  • libre de sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® Standard 100

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (2 1 2 1 X) y EN ISO 374-1:2016 / Tipo A (J K N O P T)
  • buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al recubrimiento de NBR
  • buena resistencia a numerosos productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
  • buen aislamiento térmico gracias al material de soporte reforzado

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex rubiflex S NB35S
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Ejecución: con puño
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Tamaño: 10
  • Reutilización: Reutilizable (R)