Cardas, Longitud de corte L3× ancho L1: 80X20mm

Número de artículo: 576000 80X20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
286 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de corte L3× ancho L1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Acero
Longitud total L 210 mm
Anchura de los filamentos L1 20 mm
Longitud de trabajo L3 80 mm
Longitud de guarnición H1 5 mm
Tipo de producto Cardas

Identificación y clasificación

Número de artículo 576000 80X20
EAN / GTIN 4017359478424
Número del fabricante 03710500
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Guarnición (cinta de carda) de alambre de acero.

Aplicación:

Para la limpieza de superficies estriadas, tales como limas o similares.
Filamentos de alambre de acero blando especial para limas de precisión.