Bloques abrasivos manuales con adherencia, apto para ⌀ de discos: 125mm

Número de artículo: 567857 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
237 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

apto para ⌀ de discos (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Caucho celular
Longitud 125 mm
Anchura 81 mm
Altura 51 mm
con huecos para los dedos
Adecuado para ⌀ de muelas con Cierre por adherencia 125 mm
Tipo de producto Bloque abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 567857 125
EAN / GTIN 2050001030405

Descripción

Ejecución:

De caucho celular elástico, cambio rápido de hoja gracias al cierre por adherencia.
Manejo sencillo con agarre preformado para los dedos.

Aplicación:

Rectificado manual de superficies y contornos. El papel abrasivo no se desliza.
Para discos abrasivos con cierre por adherencia ⌀125mm o ⌀150mm.