ERF140A25-4W14 IC900 Fresas Integrales de Desbaste (Longitud 3xD) de 3, 4 y 6 Labios y Hélice de 30º y 38º, para Aceros Aleados

Número de artículo: 5620614
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie SOLIDSHRED
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5620614
EAN / GTIN 7291075002720
Número del fabricante 5620614
Número L L24180 1714

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Diámetro de corte (DC) 14 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 83 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 37 mm

De la misma serie "SOLIDSHRED" Ver todos