ERF140A25-4W14 IC900 3, 4, and 6 Flute, 30° and 38° Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Neck for Alloy Steel

Réf.: 5620614
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 5620614
EAN / GTIN 7291075002720
Réf. fabricant 5620614
Article hors catalogue L24180 1714

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 25 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 83 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 25 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 37 mm