• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MTSRH 091H23-2 Fresas con Mango Integral y Refrigeración Interna para Plaquitas Helicoidales de Roscado

Número de artículo: 3105399
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105399
EAN / GTIN 7291075222418
Número del fabricante 3105399
Número L L24090 293

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 0.91″ ,Longitud total (OAL) 4-1/2″ ,Longitud utilizable (LU) 2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.91″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.063″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Tipo de rosca (TTP_DF2): INT
  • Longitud utilizable (LU): 2″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos