{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Taco para pulir | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Longitud | 175 mm | |
| Anchura | 125 mm | |
| Tamaño de grano | 64 | |
| Grado de finura | basto/a | |
| Etapa de pulido | pulido | |
| Aptitud del material | Todos los metales; metal no ferroso | |
| Serie | CaraFin | |
| Denominación del fabricante | CaraFin Diamant Polierpad | |
| Símbolo de medio abrasivo | D | |
| Ligadura | Poliuretano (PU) |
| Número de artículo | 557515 D64 | |
| EAN / GTIN | 4069515040365 | |
| Número del fabricante | 557515 D64 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |