Almohadilla lijadora (A) de 4 capas., ⌀ 30 mm, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 555170 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,66 € / 1 Unidad
  • de 20Unidad
    2,22 € / 1 Unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 80
Soporte del abrasivo Lino
⌀ de muela 30 mm
Máquina de accionamiento Lijadora recta
N.º revoluciones recomend. 6.500 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 555170 80
EAN / GTIN 4007220152706
Número del fabricante 4007220152706
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta especial con tela abrasiva de 4 capas entrelazadas y asiento roscado central.

Aplicación:

Para el rectificado lateral en zonas de difícil acceso, como ranuras, molduras cóncavas y entalladuras. Rectificado posible con lados superior e inferior.

Nota:

Utilizar mandrino de sujeción n.° 555175.

Descargas y documentos

Productos adecuados