Piedras de esmerilado de diamante galvanizado D126, D, Forma: C0618

Número de artículo: 552700 C0618
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Forma Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma cilindro
Diámetro cabeza 6 mm
Longitud cabezal 18 mm
Diámetro vástago 6 mm
Longitud vástago 50 mm
Longitud total 68 mm
Asiento Mango
Velocidad circunferencial recomendada mín. 8 m/s
Velocidad circunferencial recomendada máx. 25 m/s
Soporte del abrasivo Metal
Ligadura Galvanizado/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Piedra de esmerilado
Abrasivos Diamante (D)
Tamaño de grano (malla) 126 malla
Para material Vidrio; Fundición; Metal duro; Cerámica
Grupo de material MultiMaterial

Identificación y clasificación

Número de artículo 552700 C0618
EAN / GTIN 4045197157270
Número del fabricante 552700 C0618
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Hårdmetal (HM)
 
15
Kunststof, GFK
 
15
Sten
 
15
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto rectificadas con precisión con carga de diamante. Gran facilidad de corte y duración máxima gracias a la aglomeración con níquel galvánica.

Aplicación:

En el uso manual, en robots industriales o máquinas de rectificado de cilindrado interior y CNC para rectificado de precisión de perforaciones, radios, contornos, así como desbarbado y achaflanado.
Para metal duro, cerámica técnica, fundición esferoidal y gris, vidrio, PRFC / PRFV.
Velocidad circunferencial recomendada: diamante seco 8 - 18 m/s, diamante mojado 15 - 25 m/s.

Nota:

Encontrará piedras de acabado de diamante a partir del n.º 559000; limas de diamante a partir del n.º 529150.